text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Tarcza diamentowa DT 900 UT Diamond 100X2,2X22,23

Numer artykułu 7D621058
Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 2.2
Średnica tarczy (mm) 100
Tarcza diamentowa Tak
Średnica otworu 22.2

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 2.2
Średnica tarczy (mm) 100
Tarcza diamentowa Tak
Średnica otworu 22.2
Rodzaj cząstek Inny
Szerokość segmentu (mm) 2.2
Wysokość segmentu (mm) 10
Segmentacja Inny
Marka Klingspor
O (max.) DT 900 UT Special
Type Diamond Cutting Disc

Opis

Advantages: Wave-shaped steel core - Use on construction material - Clean cutting edges - High aggressiveness

Numery artykułów

Numer artykułu 7D621058
EAN 4014855253036
UBB 500695718477
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 330626
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.