text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Tarcza diamentowa DT 900 UT 999 230X2,5X22,23

Numer artykułu 0H646676
Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 2.5
Maks. liczba obrotów (1/min) 6600
Średnica tarczy (mm) 230
Tarcza diamentowa Tak

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 2.5
Maks. liczba obrotów (1/min) 6600
Średnica tarczy (mm) 230
Tarcza diamentowa Tak
Średnica otworu 22.23
Rodzaj cząstek Inny
Szerokość segmentu (mm) 2.5
Wysokość segmentu (mm) 10
Segmentacja Zębaty
Marka Klingspor
O (max.) DT 900 UT Special
Type Diamond Cutting Disc

Opis

Advantages: Wave-shaped steel core - Use on construction material - Clean cutting edges - High aggressiveness

Numery artykułów

Numer artykułu 0H646676
EAN 4014855218530
UBB 500636789454
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 325367
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.