Ostrza diamentowe
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
Cięcie
Ostrza diamentowe
3I722425
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
Klingspor Tarcza diamentowa DT 900 UT 999 115X2,2X22,23
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
3I722425
Zastosowanie
Ciąć
Grubość (mm)
2.2
Maks. liczba obrotów (1/min)
13300
Średnica tarczy (mm)
115
Tarcza diamentowa
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Zastosowanie
Ciąć
Grubość (mm)
2.2
Maks. liczba obrotów (1/min)
13300
Średnica tarczy (mm)
115
Tarcza diamentowa
Tak
Średnica otworu
22.23
Rodzaj cząstek
Inny
Szerokość segmentu (mm)
2.2
Wysokość segmentu (mm)
10
Segmentacja
Zębaty
Marka
Klingspor
O (max.)
DT 900 UT Special
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Advantages: Wave-shaped steel core - Use on construction material - Clean cutting edges - High aggressiveness
Numery artykułów
Numer artykułu
3I722425
EAN
4014855218509
UBB
500636788878
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
325364