Ostrza diamentowe
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
Cięcie
Ostrza diamentowe
6C345409
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
Klingspor Tarcza diamentowa DT 900 US Diamond 450X3,6X25,4
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
6C345409
Zastosowanie
Ciąć
Grubość (mm)
3.6
Średnica tarczy (mm)
450
Tarcza diamentowa
Tak
Średnica otworu
25.4
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Zastosowanie
Ciąć
Grubość (mm)
3.6
Średnica tarczy (mm)
450
Tarcza diamentowa
Tak
Średnica otworu
25.4
Rodzaj cząstek
Inny
Szerokość segmentu (mm)
3.6
Wysokość segmentu (mm)
10
Segmentacja
Zębaty
Liczba segmentów
32
Marka
Klingspor
O (max.)
DT 900 US Special
Type
Diamond Cutting Disc
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Advantages: All-purpose high-performance tool - Extremely high cutting speed - Special segment bond for long service life and clean cuts - Engineered for professional use - Ideally suited for low-noise work environments thanks to sandwich core
Numery artykułów
Numer artykułu
6C345409
EAN
4014855275977
UBB
500695735612
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
334065