Ostrza diamentowe
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
Cięcie
Ostrza diamentowe
6S286330
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
Klingspor Tarcza diamentowa DT 900 UD 999 230X2,6X22,23
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
6S286330
Zastosowanie
Ciąć
Grubość (mm)
2.6
Maks. liczba obrotów (1/min)
6600
Średnica tarczy (mm)
230
Odpowiednie do betonu
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Zastosowanie
Ciąć
Grubość (mm)
2.6
Maks. liczba obrotów (1/min)
6600
Średnica tarczy (mm)
230
Odpowiednie do betonu
Tak
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego
Tak
Tarcza diamentowa
Tak
Średnica otworu
22.23
Rodzaj cząstek
Inny
Szerokość segmentu (mm)
2.6
Wysokość segmentu (mm)
12
Segmentacja
Zębaty
Liczba segmentów
15
Marka
Klingspor
O (max.)
DT 900 UD Special
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Advantages: Ultra fast cutting speed thanks to specially designed turbo segments - Low vibration detenso core for efficient noise reduction - Extended service life thanks to titanium-coated diamonds, suitable for use on almost any hard material
Numery artykułów
Numer artykułu
6S286330
EAN
4014855218011
UBB
500636784810
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
325210