text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Klingspor Tarcza diamentowa DT 900 U 999 500X3,7X30

Numer artykułu 5D840538
Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 3.7
Maks. liczba obrotów (1/min) 3900
Średnica tarczy (mm) 500
Odpowiednie do betonu Tak

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 3.7
Maks. liczba obrotów (1/min) 3900
Średnica tarczy (mm) 500
Odpowiednie do betonu Tak
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego Tak
Tarcza diamentowa Tak
Średnica otworu 30
Rodzaj cząstek Inny
Szerokość segmentu (mm) 3.7
Wysokość segmentu (mm) 10
Segmentacja Zębaty
Liczba segmentów 30
Marka Klingspor
O (max.) DT 900 U Special
Type Diamond Cutting Disc

Opis

Advantages: Suitable for a wide range of applications - Ultra fast cutting speed - Special segment bond for long service life and clean cuts - Engineered for professional use

Numery artykułów

Numer artykułu 5D840538
EAN 4014855217540
UBB 500636778069
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 325163
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.