text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Klingspor Tarcza diamentowa DT 900 U 999 450X3,6X30

Numer artykułu 7Q469356
Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 3.6
Maks. liczba obrotów (1/min) 4300
Średnica tarczy (mm) 450
Odpowiednie do betonu Tak
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego Tak
Tarcza diamentowa Tak

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 3.6
Maks. liczba obrotów (1/min) 4300
Średnica tarczy (mm) 450
Odpowiednie do betonu Tak
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego Tak
Tarcza diamentowa Tak
Średnica otworu 30
Rodzaj cząstek Inny
Szerokość segmentu (mm) 3.6
Wysokość segmentu (mm) 10
Segmentacja Zębaty
Liczba segmentów 26
Marka Klingspor
Kod towaru 68042100
O (max.) DT 900 U Special
Type Diamond Cutting Disc

Numery artykułów

Numer artykułu 7Q469356
EAN 4014855217236
UBB 500636774423
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 325132
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.