text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Tarcza diamentowa DT 900 U 999 450X3,6X25,4

Numer artykułu 1Q186638
Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 3.6
Maks. liczba obrotów (1/min) 4300
Średnica tarczy (mm) 450
Odpowiednie do betonu Tak

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 3.6
Maks. liczba obrotów (1/min) 4300
Średnica tarczy (mm) 450
Odpowiednie do betonu Tak
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego Tak
Tarcza diamentowa Tak
Średnica otworu 25.4
Rodzaj cząstek Inny
Szerokość segmentu (mm) 3.6
Wysokość segmentu (mm) 10
Segmentacja Zębaty
Liczba segmentów 26
Marka Klingspor
O (max.) DT 900 U Special
Type Diamond Cutting Disc

Opis

Advantages: Suitable for a wide range of applications - Ultra fast cutting speed - Special segment bond for long service life and clean cuts - Engineered for professional use

Numery artykułów

Numer artykułu 1Q186638
EAN 4014855217243
UBB 500636774670
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 325133
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.