text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Klingspor Tarcza diamentowa DT 900 U 999 350X3X25,4

Numer artykułu 4I461437
Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 3
Maks. liczba obrotów (1/min) 5500
Średnica tarczy (mm) 350
Odpowiednie do betonu Tak

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 3
Maks. liczba obrotów (1/min) 5500
Średnica tarczy (mm) 350
Odpowiednie do betonu Tak
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego Tak
Tarcza diamentowa Tak
Średnica otworu 25.4
Rodzaj cząstek Inny
Szerokość segmentu (mm) 3
Wysokość segmentu (mm) 10
Segmentacja Zębaty
Liczba segmentów 24
O (max.) DT 900 U Special

Opis

Advantages: Suitable for a wide range of applications - Ultra fast cutting speed - Special segment bond for long service life and clean cuts - Engineered for professional use

Numery artykułów

Numer artykułu 4I461437
EAN 4014855216918
UBB 500636770876
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 325100
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.