text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Tarcza diamentowa DT 900 U 999 300X2,8X30

Numer artykułu 9O519808
Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 2.8
Maks. liczba obrotów (1/min) 6400
Średnica tarczy (mm) 300
Odpowiednie do betonu Tak

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 2.8
Maks. liczba obrotów (1/min) 6400
Średnica tarczy (mm) 300
Odpowiednie do betonu Tak
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego Tak
Tarcza diamentowa Tak
Średnica otworu 30
Rodzaj cząstek Inny
Szerokość segmentu (mm) 2.8
Wysokość segmentu (mm) 10
Segmentacja Zębaty
Liczba segmentów 18
Marka Klingspor
O (max.) DT 900 U Special
Type Diamond Cutting Disc

Opis

Advantages: Suitable for a wide range of applications - Ultra fast cutting speed - Special segment bond for long service life and clean cuts - Engineered for professional use

Numery artykułów

Numer artykułu 9O519808
EAN 4014855216437
UBB 500636764028
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 325052
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.