Ostrza diamentowe
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
Cięcie
Ostrza diamentowe
6U837182
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
Klingspor Tarcza diamentowa DT 900 U 999 180X2,6X22,23
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
6U837182
Zastosowanie
Ciąć
Grubość (mm)
2.6
Maks. liczba obrotów (1/min)
8500
Średnica tarczy (mm)
180
Odpowiednie do betonu
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Zastosowanie
Ciąć
Grubość (mm)
2.6
Maks. liczba obrotów (1/min)
8500
Średnica tarczy (mm)
180
Odpowiednie do betonu
Tak
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego
Tak
Tarcza diamentowa
Tak
Średnica otworu
22.2
Rodzaj cząstek
Inny
Szerokość segmentu (mm)
2.6
Wysokość segmentu (mm)
12
Segmentacja
Zębaty
Liczba segmentów
11
Marka
Klingspor
O (max.)
DT 900 U Special
Type
Diamond Cutting Disc
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
6U837182
EAN
4014855216291
UBB
500636761628
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
325028