Ostrza diamentowe
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
Cięcie
Ostrza diamentowe
6C248623
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
Klingspor Tarcza diamentowa DT 900 U 999 125X2,4X22,23
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
6C248623
Zastosowanie
Ciąć
Grubość (mm)
2.4
Maks. liczba obrotów (1/min)
12200
Średnica tarczy (mm)
125
Odpowiednie do betonu
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Zastosowanie
Ciąć
Grubość (mm)
2.4
Maks. liczba obrotów (1/min)
12200
Średnica tarczy (mm)
125
Odpowiednie do betonu
Tak
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego
Tak
Nadaje się do betonu zbrojonego
Tak
Nadaje się do bluestone
Tak
Nadaje się do cegieł silikatowych
Tak
Tarcza diamentowa
Tak
Średnica otworu
22.2
Szerokość segmentu (mm)
33
Wysokość segmentu (mm)
12
Segmentacja
Zębaty
Liczba segmentów
9
Marka
Klingspor
O (max.)
DT 900 U Special
Type
Diamond Cutting Disc
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
6C248623
EAN
4014855218004
UBB
500636784653
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
325209