text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Tarcza diamentowa DT 900 U 999 115X2,4X22,23

Numer artykułu 0S032779
Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 2.4
Maks. liczba obrotów (1/min) 13300
Średnica tarczy (mm) 115
Odpowiednie do betonu Tak

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 2.4
Maks. liczba obrotów (1/min) 13300
Średnica tarczy (mm) 115
Odpowiednie do betonu Tak
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego Tak
Tarcza diamentowa Tak
Średnica otworu 22.23
Rodzaj cząstek Inny
Szerokość segmentu (mm) 2.4
Wysokość segmentu (mm) 12
Segmentacja Zębaty
Liczba segmentów 8
Marka Klingspor
O (max.) DT 900 U Special
Type Diamond Cutting Disc

Opis

Advantages: Ultra fast cutting speed on almost any hard material thanks to specially designed turbo segments - Further increased service life thanks to titanium-coated diamonds even on reinforced concrete

Numery artykułów

Numer artykułu 0S032779
EAN 4014855217977
UBB 500636784083
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 325206
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.