Ostrza diamentowe
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
Cięcie
Ostrza diamentowe
1Z389597
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
Klingspor Tarcza diamentowa DT 900 G 999 125X2,5X22,23
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
1Z389597
Zastosowanie
Ciąć
Kształt
Inny
Grubość (mm)
2.5
Maks. liczba obrotów (1/min)
12200
Średnica tarczy (mm)
125
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Zastosowanie
Ciąć
Kształt
Inny
Grubość (mm)
2.5
Maks. liczba obrotów (1/min)
12200
Średnica tarczy (mm)
125
Tarcza diamentowa
Tak
Średnica otworu
22.23
Rodzaj cząstek
Inny
Szerokość segmentu (mm)
2.5
Wysokość segmentu (mm)
12
Segmentacja
Zębaty
Liczba segmentów
13
Marka
Klingspor
O (max.)
DT 900 G Special
Type
Diamond Cutting Disc
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Advantages: Outstanding cutting properties thanks to particularly narrow spacing of the tapered segments - Low vibration detenso core for efficient noise reduction - Smooth and quiet cutting with clean cutting edges - Long service life - Also the perfect choice for all types of granite including porphyry and quartzite
Numery artykułów
Numer artykułu
1Z389597
EAN
4014855216321
UBB
500636762204
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
325031