text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Tarcza diamentowa DT 900 G 999 115X2,5X22,23

Numer artykułu 1F708398
Zastosowanie Ciąć
Kształt Inny
Grubość (mm) 2.5
Maks. liczba obrotów (1/min) 13300
Średnica tarczy (mm) 115

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Inny
Grubość (mm) 2.5
Maks. liczba obrotów (1/min) 13300
Średnica tarczy (mm) 115
Tarcza diamentowa Tak
Średnica otworu 22.23
Rodzaj cząstek Inny
Szerokość segmentu (mm) 2.5
Wysokość segmentu (mm) 12
Segmentacja Zębaty
Liczba segmentów 12
Marka Klingspor
O (max.) DT 900 G Special
Type Diamond Cutting Disc

Opis

Advantages: Outstanding cutting properties thanks to particularly narrow spacing of the tapered segments - Low vibration detenso core for efficient noise reduction - Smooth and quiet cutting with clean cutting edges - Long service life - Also the perfect choice for all types of granite including porphyry and quartzite

Numery artykułów

Numer artykułu 1F708398
EAN 4014855216307
UBB 500636761883
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 325029
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.