Ostrza diamentowe
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
Cięcie
Ostrza diamentowe
8C824763
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
Klingspor Tarcza diamentowa DT 900 FT Diamond 100X1,4X22,23
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
8C824763
Zastosowanie
Ciąć
Grubość (mm)
1.4
Średnica tarczy (mm)
100
Tarcza diamentowa
Tak
Średnica otworu
22.2
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Zastosowanie
Ciąć
Grubość (mm)
1.4
Średnica tarczy (mm)
100
Tarcza diamentowa
Tak
Średnica otworu
22.2
Rodzaj cząstek
Inny
Szerokość segmentu (mm)
1.4
Wysokość segmentu (mm)
7.5
Segmentacja
Zębaty
Marka
Klingspor
O (max.)
DT 900 FT Special
Type
Diamond Cutting Disc
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Advantages: 1,4 mm thin professional blade for extremely demanding applications - Work results of superior quality - Continuous rim with turbo segments - Clean and nick-free edges
Numery artykułów
Numer artykułu
8C824763
EAN
4014855253067
UBB
500695718626
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
330627