Ostrza diamentowe
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
Cięcie
Ostrza diamentowe
5M235562
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
Klingspor Tarcza diamentowa DT 900 FP Diamond 115X1,4X22,23
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
5M235562
Zastosowanie
Ciąć
Grubość (mm)
1.4
Średnica tarczy (mm)
115
Tarcza diamentowa
Tak
Średnica otworu
22.2
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Zastosowanie
Ciąć
Grubość (mm)
1.4
Średnica tarczy (mm)
115
Tarcza diamentowa
Tak
Średnica otworu
22.2
Rodzaj cząstek
Inny
Szerokość segmentu (mm)
1.4
Wysokość segmentu (mm)
10
Segmentacja
Inny
Marka
Klingspor
O (max.)
DT 900 FP Special
Type
Diamond Cutting Disc
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Advantages: Extra thin disc for hard tiles and porcelain - The special geometry allows for superior cutting speeds and perfectly cut edges
Numery artykułów
Numer artykułu
5M235562
EAN
4014855255245
UBB
500695725894
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
331039