Ostrza diamentowe
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
Cięcie
Ostrza diamentowe
3D874567
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
Klingspor Tarcza diamentowa DT 900 FL Diamond 350X2,2X30
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
3D874567
Zastosowanie
Ciąć
Grubość (mm)
2.2
Średnica tarczy (mm)
350
Tarcza diamentowa
Tak
Średnica otworu
30
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Zastosowanie
Ciąć
Grubość (mm)
2.2
Średnica tarczy (mm)
350
Tarcza diamentowa
Tak
Średnica otworu
30
Rodzaj cząstek
Inny
Szerokość segmentu (mm)
2.2
Wysokość segmentu (mm)
7
Segmentacja
Inny
Marka
Klingspor
O (max.)
DT 900 FL Special
Type
Diamond Cutting Disc
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Advantages: High-precision tool for hard wall and floor tiles - Laser-cut slots for exceptionally smooth operation and perfectly cut edges - Reduction ring from 30 mm to 25,4 mm included
Numery artykułów
Numer artykułu
3D874567
EAN
4014855255993
UBB
500695728039
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
331050