Ostrza diamentowe
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
Cięcie
Ostrza diamentowe
0A180496
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
Klingspor Tarcza diamentowa DT 900 FL Diamond 230X1,8X22,23
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
0A180496
Zastosowanie
Ciąć
Grubość (mm)
1.8
Średnica tarczy (mm)
230
Tarcza diamentowa
Tak
Średnica otworu
22.2
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Zastosowanie
Ciąć
Grubość (mm)
1.8
Średnica tarczy (mm)
230
Tarcza diamentowa
Tak
Średnica otworu
22.2
Rodzaj cząstek
Inny
Szerokość segmentu (mm)
1.8
Wysokość segmentu (mm)
7
Segmentacja
Inny
Marka
Klingspor
O (max.)
DT 900 FL Special
Type
Diamond Cutting Disc
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Advantages: High-precision tool for hard wall and floor tiles - Laser-cut slots for exceptionally smooth operation and perfectly cut edges
Numery artykułów
Numer artykułu
0A180496
EAN
4014855255269
UBB
500695726215
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
331041