Ostrza diamentowe
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
Cięcie
Ostrza diamentowe
5L945472
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
Klingspor Tarcza diamentowa DT 900 FL Diamond 200X1,6X30
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
5L945472
Zastosowanie
Ciąć
Grubość (mm)
1.6
Średnica tarczy (mm)
200
Tarcza diamentowa
Tak
Średnica otworu
30
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Zastosowanie
Ciąć
Grubość (mm)
1.6
Średnica tarczy (mm)
200
Tarcza diamentowa
Tak
Średnica otworu
30
Rodzaj cząstek
Inny
Szerokość segmentu (mm)
1.6
Wysokość segmentu (mm)
7
Segmentacja
Inny
Marka
Klingspor
O (max.)
DT 900 FL Special
Type
Diamond Cutting Disc
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Advantages: High-precision tool for hard wall and floor tiles - Laser-cut slots for exceptionally smooth operation and perfectly cut edges - Reduction ring from 30 mm to 25,4 mm included
Numery artykułów
Numer artykułu
5L945472
EAN
4014855255931
UBB
500695727205
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
331046