text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Tarcza diamentowa DT 900 FL Diamond 180X1,6X30

Numer artykułu 1Q070704
Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 1.6
Średnica tarczy (mm) 180
Tarcza diamentowa Tak
Średnica otworu 30

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 1.6
Średnica tarczy (mm) 180
Tarcza diamentowa Tak
Średnica otworu 30
Rodzaj cząstek Inny
Szerokość segmentu (mm) 1.6
Wysokość segmentu (mm) 7
Segmentacja Inny
Marka Klingspor
O (max.) DT 900 FL Special
Type Diamond Cutting Disc

Opis

Advantages: High-precision tool for hard wall and floor tiles - Laser-cut slots for exceptionally smooth operation and perfectly cut edges - Reduction ring from 30 mm to 25,4 mm included

Numery artykułów

Numer artykułu 1Q070704
EAN 4014855255917
UBB 500695727049
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 331045
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.