Ostrza diamentowe
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
Cięcie
Ostrza diamentowe
2X026887
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
Klingspor Tarcza diamentowa DT 900 FL Diamond 125X1,4X22,23
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
2X026887
Zastosowanie
Ciąć
Grubość (mm)
1.4
Średnica tarczy (mm)
125
Tarcza diamentowa
Tak
Średnica otworu
22.2
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Zastosowanie
Ciąć
Grubość (mm)
1.4
Średnica tarczy (mm)
125
Tarcza diamentowa
Tak
Średnica otworu
22.2
Rodzaj cząstek
Inny
Szerokość segmentu (mm)
1.4
Wysokość segmentu (mm)
7
Segmentacja
Inny
Marka
Klingspor
O (max.)
DT 900 FL Special
Type
Diamond Cutting Disc
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Advantages: High-precision tool for hard wall and floor tiles - Laser-cut slots for exceptionally smooth operation and perfectly cut edges
Numery artykułów
Numer artykułu
2X026887
EAN
4014855255283
UBB
500695726629
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
331043