text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Klingspor Tarcza diamentowa DT 900 B 999 350X3X20

Numer artykułu 1C106698
Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 3
Maks. liczba obrotów (1/min) 5500
Średnica tarczy (mm) 350
Odpowiednie do betonu Tak

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 3
Maks. liczba obrotów (1/min) 5500
Średnica tarczy (mm) 350
Odpowiednie do betonu Tak
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego Tak
Tarcza diamentowa Tak
Średnica otworu 20
Rodzaj cząstek Inny
Szerokość segmentu (mm) 3
Wysokość segmentu (mm) 12
Segmentacja Zębaty
Liczba segmentów 22
Marka Klingspor
Kod towaru 68042100
O (max.) DT 900 B Special
Type Diamond Cutting Disc

Opis

Advantages: High performance blade with ultra high cutting speed thanks to turbo segments - Specially engineered for effortless cutting through concrete - Further increased service life thanks to titanium-coated diamonds

Numery artykułów

Numer artykułu 1C106698
EAN 4014855216710
UBB 500636767666
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 325080
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.