Ostrza diamentowe
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
Cięcie
Ostrza diamentowe
3P967373
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
Klingspor Tarcza diamentowa DT 900 B 999 300X2,8X25,4
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
3P967373
Zastosowanie
Ciąć
Grubość (mm)
2.8
Maks. liczba obrotów (1/min)
6400
Średnica tarczy (mm)
300
Odpowiednie do betonu
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Zastosowanie
Ciąć
Grubość (mm)
2.8
Maks. liczba obrotów (1/min)
6400
Średnica tarczy (mm)
300
Odpowiednie do betonu
Tak
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego
Tak
Tarcza diamentowa
Tak
Średnica otworu
25.4
Rodzaj cząstek
Inny
Szerokość segmentu (mm)
2.8
Wysokość segmentu (mm)
12
Segmentacja
Zębaty
Liczba segmentów
20
Marka
Klingspor
O (max.)
DT 900 B Special
Type
Diamond Cutting Disc
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Advantages: High performance blade with ultra high cutting speed thanks to turbo segments - Specially engineered for effortless cutting through concrete - Further increased service life thanks to titanium-coated diamonds
Numery artykułów
Numer artykułu
3P967373
EAN
4014855216703
UBB
500636767419
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
325079