Ostrza diamentowe
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
Cięcie
Ostrza diamentowe
9O321965
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
Klingspor Tarcza diamentowa DT 612 UT Diamond 350X3X25,4
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
9O321965
Zastosowanie
Ciąć
Grubość (mm)
3
Średnica tarczy (mm)
350
Odpowiednie do betonu
Tak
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Zastosowanie
Ciąć
Grubość (mm)
3
Średnica tarczy (mm)
350
Odpowiednie do betonu
Tak
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego
Tak
Tarcza diamentowa
Tak
Średnica otworu
25.4
Rodzaj cząstek
Inny
Szerokość segmentu (mm)
3
Wysokość segmentu (mm)
12
Segmentacja
Zębaty
Liczba segmentów
22
Marka
Klingspor
O (max.)
DT 612 UT Supra
Type
Diamond Cutting Disc
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Advantages: Special turbo segments for an extremely high cutting speed on almost all hard materials - Excellent service life even on reinforced concrete
Numery artykułów
Numer artykułu
9O321965
EAN
4014855319930
UBB
500695769603
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
340230