Ostrza diamentowe
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
Cięcie
Ostrza diamentowe
5L642293
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
Klingspor Tarcza diamentowa DT 612 UT Diamond 125X2,4X22,23
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
5L642293
Grubość (mm)
2.4
Średnica tarczy (mm)
125
Odpowiednie do betonu
Tak
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego
Tak
Nadaje się do betonu zbrojonego
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Grubość (mm)
2.4
Średnica tarczy (mm)
125
Odpowiednie do betonu
Tak
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego
Tak
Nadaje się do betonu zbrojonego
Tak
Tarcza diamentowa
Tak
Średnica otworu
22.2
Szerokość segmentu (mm)
33
Wysokość segmentu (mm)
12
Liczba segmentów
9
O (max.)
DT 612 UT Supra
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Advantages: Special turbo segments for an extremely high cutting speed on almost all hard materials - Excellent service life even on reinforced concrete
Numery artykułów
Numer artykułu
5L642293
EAN
4014855275755
UBB
500695734474
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
334045