Ostrza diamentowe
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
Cięcie
Ostrza diamentowe
6P268553
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
Klingspor Tarcza diamentowa DT 612 AB Diamond 300X2,8X25,4
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
6P268553
Zastosowanie
Ciąć
Grubość (mm)
2.8
Średnica tarczy (mm)
300
Nadaje się do asfaltu
Tak
Odpowiednie do betonu
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Zastosowanie
Ciąć
Grubość (mm)
2.8
Średnica tarczy (mm)
300
Nadaje się do asfaltu
Tak
Odpowiednie do betonu
Tak
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego
Tak
Tarcza diamentowa
Tak
Średnica otworu
25.4
Rodzaj cząstek
Inny
Szerokość segmentu (mm)
2.8
Wysokość segmentu (mm)
10
Segmentacja
Zębaty
Liczba segmentów
18
Marka
Klingspor
O (max.)
DT 612 AB Supra
Type
Diamond Cutting Disc
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Advantages: Suitable for asphalt and concrete - Specially engineered for use on both materials - High cutting speed, excellent service life
Numery artykułów
Numer artykułu
6P268553
EAN
4014855248568
UBB
500695715408
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
330080