Ostrza diamentowe
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
Cięcie
Ostrza diamentowe
4H223886
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
Klingspor Tarcza diamentowa DT 612 A Diamond 450X3,7X25,4
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
4H223886
Zastosowanie
Ciąć
Grubość (mm)
3.7
Średnica tarczy (mm)
450
Nadaje się do asfaltu
Tak
Tarcza diamentowa
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Zastosowanie
Ciąć
Grubość (mm)
3.7
Średnica tarczy (mm)
450
Nadaje się do asfaltu
Tak
Tarcza diamentowa
Tak
Średnica otworu
25.4
Rodzaj cząstek
Inny
Szerokość segmentu (mm)
3.7
Wysokość segmentu (mm)
10
Segmentacja
Zębaty
Liczba segmentów
28
Marka
Klingspor
O (max.)
DT 612 A Supra
Type
Diamond Cutting Disc
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Advantages: High cutting speed combined with excellent service life - Protective segments to shield the core - Specially designed for applications on asphalt - Also suitable for use on electric joint cutters
Numery artykułów
Numer artykułu
4H223886
EAN
4014855248544
UBB
500695715085
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
330078