text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Klingspor Tarcza diamentowa DT 612 A Diamond 350X3,2X25,4

Numer artykułu 5N013030
Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 3.2
Średnica tarczy (mm) 350
Nadaje się do asfaltu Tak
Tarcza diamentowa Tak

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 3.2
Średnica tarczy (mm) 350
Nadaje się do asfaltu Tak
Tarcza diamentowa Tak
Średnica otworu 25.4
Rodzaj cząstek Inny
Szerokość segmentu (mm) 3.2
Wysokość segmentu (mm) 10
Segmentacja Zębaty
Liczba segmentów 21
O (max.) DT 612 A Supra

Opis

Advantages: High cutting speed combined with excellent service life - Protective segments to shield the core - Specially designed for applications on asphalt - Also suitable for use on electric joint cutters

Numery artykułów

Numer artykułu 5N013030
EAN 4014855248520
UBB 500695714666
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 330076
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.