text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Tarcza diamentowa DT 612 A Diamond 300X2,8X25,4

Numer artykułu 9S161758
Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 2.8
Średnica tarczy (mm) 300
Nadaje się do asfaltu Tak
Tarcza diamentowa Tak

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 2.8
Średnica tarczy (mm) 300
Nadaje się do asfaltu Tak
Tarcza diamentowa Tak
Średnica otworu 25.4
Rodzaj cząstek Inny
Szerokość segmentu (mm) 2.8
Wysokość segmentu (mm) 10
Segmentacja Zębaty
Liczba segmentów 18
Marka Klingspor
O (max.) DT 612 A Supra
Type Diamond Cutting Disc

Opis

Advantages: High cutting speed combined with excellent service life - Protective segments to shield the core - Specially designed for applications on asphalt - Also suitable for use on electric joint cutters

Numery artykułów

Numer artykułu 9S161758
EAN 4014855248513
UBB 500695714419
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 330075
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.