text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Tarcza diamentowa DT 602 B 999 500X3,7X25,4

Numer artykułu 0W606811
Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 3.7
Maks. liczba obrotów (1/min) 3900
Średnica tarczy (mm) 500
Odpowiednie do betonu Tak

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 3.7
Maks. liczba obrotów (1/min) 3900
Średnica tarczy (mm) 500
Odpowiednie do betonu Tak
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego Tak
Tarcza diamentowa Tak
Średnica otworu 25.4
Rodzaj cząstek Inny
Szerokość segmentu (mm) 3.7
Wysokość segmentu (mm) 9
Segmentacja Zębaty
Liczba segmentów 30
Marka Klingspor
O (max.) DT 602 B Supra
Type Diamond Cutting Disc

Opis

Advantages: First-rate cutting performance - Fast cutting speed - Particularly well suited for concrete with medium reinforcement - Also suitable for use on electric joint cutters

Numery artykułów

Numer artykułu 0W606811
EAN 4014855217588
UBB 500636778895
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 325167
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.