text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Tarcza diamentowa DT 602 A 999 500X3,7X25,4

Numer artykułu 7R189092
Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 3.7
Maks. liczba obrotów (1/min) 3900
Średnica tarczy (mm) 500
Nadaje się do asfaltu Tak

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 3.7
Maks. liczba obrotów (1/min) 3900
Średnica tarczy (mm) 500
Nadaje się do asfaltu Tak
Odpowiedni do kamienia naturalnego Tak
Tarcza diamentowa Tak
Średnica otworu 25.4
Rodzaj cząstek Inny
Szerokość segmentu (mm) 3.7
Wysokość segmentu (mm) 10
Segmentacja Zębaty
Liczba segmentów 30
Marka Klingspor
O (max.) DT 602 A Supra
Type Diamond Cutting Disc

Opis

Advantages: First-rate cutting performance - Protective segments to guard the blade - Great price-performance ratio - Specially engineered for applications on asphalt - Also suitable for use on electric joint cutters

Numery artykułów

Numer artykułu 7R189092
EAN 4014855217625
UBB 500636779216
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 325171
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.