text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Klingspor Tarcza diamentowa DT 602 A 999 450X3,7X25,4

Numer artykułu 4L167420
Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 3.7
Maks. liczba obrotów (1/min) 4300
Średnica tarczy (mm) 450
Nadaje się do asfaltu Tak

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 3.7
Maks. liczba obrotów (1/min) 4300
Średnica tarczy (mm) 450
Nadaje się do asfaltu Tak
Odpowiedni do kamienia naturalnego Tak
Tarcza diamentowa Tak
Średnica otworu 25.4
Rodzaj cząstek Inny
Szerokość segmentu (mm) 3.7
Wysokość segmentu (mm) 10
Segmentacja Zębaty
Liczba segmentów 28
O (max.) DT 602 A Supra

Opis

Advantages: First-rate cutting performance - Protective segments to guard the blade - Great price-performance ratio - Specially engineered for applications on asphalt - Also suitable for use on electric joint cutters

Numery artykułów

Numer artykułu 4L167420
EAN 4014855217199
UBB 500636774001
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 325128
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.