Ostrza diamentowe
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
Cięcie
Ostrza diamentowe
2R009153
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
Klingspor Tarcza diamentowa DT 602 A 999 350X3,2X20
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
2R009153
Zastosowanie
Ciąć
Grubość (mm)
3.2
Maks. liczba obrotów (1/min)
5500
Średnica tarczy (mm)
350
Nadaje się do asfaltu
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Zastosowanie
Ciąć
Grubość (mm)
3.2
Maks. liczba obrotów (1/min)
5500
Średnica tarczy (mm)
350
Nadaje się do asfaltu
Tak
Odpowiedni do kamienia naturalnego
Tak
Tarcza diamentowa
Tak
Średnica otworu
20
Rodzaj cząstek
Inny
Szerokość segmentu (mm)
3.2
Wysokość segmentu (mm)
10
Segmentacja
Zębaty
Liczba segmentów
21
Marka
Klingspor
O (max.)
DT 602 A Supra
Type
Diamond Cutting Disc
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Advantages: First-rate cutting performance - Protective segments to guard the blade - Great price-performance ratio - Specially engineered for applications on asphalt - Also suitable for use on electric joint cutters
Numery artykułów
Numer artykułu
2R009153
EAN
4014855224722
UBB
500636812462
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
327026