Ostrza diamentowe
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
Cięcie
Ostrza diamentowe
6E403217
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
Klingspor Tarcza diamentowa DT 602 A 999 300X2,8X25,4
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
6E403217
Zastosowanie
Ciąć
Grubość (mm)
2.8
Maks. liczba obrotów (1/min)
6400
Średnica tarczy (mm)
300
Nadaje się do asfaltu
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Zastosowanie
Ciąć
Grubość (mm)
2.8
Maks. liczba obrotów (1/min)
6400
Średnica tarczy (mm)
300
Nadaje się do asfaltu
Tak
Odpowiedni do kamienia naturalnego
Tak
Tarcza diamentowa
Tak
Średnica otworu
25.4
Rodzaj cząstek
Inny
Szerokość segmentu (mm)
2.8
Wysokość segmentu (mm)
10
Segmentacja
Zębaty
Liczba segmentów
18
Marka
Klingspor
O (max.)
DT 602 A Supra
Type
Diamond Cutting Disc
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Advantages: First-rate cutting performance - Protective segments to guard the blade - Great price-performance ratio - Specially engineered for applications on asphalt - Also suitable for use on electric joint cutters
Numery artykułów
Numer artykułu
6E403217
EAN
4014855216512
UBB
500636765272
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
325060