text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

Klingspor Tarcza diamentowa DT 600 U 999 500X3,6X25,4

Numer artykułu 2K042976
Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 3.6
Maks. liczba obrotów (1/min) 3900
Średnica tarczy (mm) 500
Odpowiednie do betonu Tak

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 3.6
Maks. liczba obrotów (1/min) 3900
Średnica tarczy (mm) 500
Odpowiednie do betonu Tak
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego Tak
Tarcza diamentowa Tak
Średnica otworu 25.4
Rodzaj cząstek Inny
Szerokość segmentu (mm) 3.6
Wysokość segmentu (mm) 10
Segmentacja Zębaty
Liczba segmentów 54
Marka Klingspor
O (max.) DT 600 U Supra

Opis

Advantages: High cutting performance - Long service life thanks to the use of premium-grade raw materials and diamonds - Clean cutting edges - Effortless cutting thanks to short serrated segments

Numery artykułów

Numer artykułu 2K042976
EAN 4014855217946
UBB 500636783416
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 325203
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.