Ostrza diamentowe
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
Cięcie
Ostrza diamentowe
2I947773
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
Klingspor Tarcza diamentowa DT 600 U 999 450X3,6X30
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
2I947773
Zastosowanie
Ciąć
Grubość (mm)
3.6
Maks. liczba obrotów (1/min)
4300
Średnica tarczy (mm)
450
Odpowiednie do betonu
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Zastosowanie
Ciąć
Grubość (mm)
3.6
Maks. liczba obrotów (1/min)
4300
Średnica tarczy (mm)
450
Odpowiednie do betonu
Tak
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego
Tak
Tarcza diamentowa
Tak
Średnica otworu
30
Rodzaj cząstek
Inny
Szerokość segmentu (mm)
3.6
Wysokość segmentu (mm)
10
Segmentacja
Zębaty
Liczba segmentów
48
Marka
Klingspor
O (max.)
DT 600 U Supra
Type
Diamond Cutting Disc
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Advantages: High cutting performance - Long service life thanks to the use of premium-grade raw materials and diamonds - Clean cutting edges - Effortless cutting thanks to short serrated segments
Numery artykułów
Numer artykułu
2I947773
EAN
4014855217915
UBB
500636782830
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
325200