text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Tarcza diamentowa DT 600 U 999 300X2,8X25,4

Numer artykułu 2T433599
Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 2.8
Maks. liczba obrotów (1/min) 6400
Średnica tarczy (mm) 300
Odpowiednie do betonu Tak

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 2.8
Maks. liczba obrotów (1/min) 6400
Średnica tarczy (mm) 300
Odpowiednie do betonu Tak
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego Tak
Tarcza diamentowa Tak
Średnica otworu 25.4
Rodzaj cząstek Inny
Szerokość segmentu (mm) 2.8
Wysokość segmentu (mm) 10
Segmentacja Zębaty
Liczba segmentów 32
Marka Klingspor
O (max.) DT 600 U Supra
Type Diamond Cutting Disc

Opis

Advantages: High cutting performance - Long service life thanks to the use of premium-grade raw materials and diamonds - Clean cutting edges - Effortless cutting thanks to short serrated segments

Numery artykułów

Numer artykułu 2T433599
EAN 4014855217755
UBB 500636780859
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 325184
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.