text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Tarcza diamentowa DT 600 U 999 300X2,8X20

Numer artykułu 1V255259
Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 2.8
Maks. liczba obrotów (1/min) 6400
Średnica tarczy (mm) 300
Odpowiednie do betonu Tak

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 2.8
Maks. liczba obrotów (1/min) 6400
Średnica tarczy (mm) 300
Odpowiednie do betonu Tak
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego Tak
Tarcza diamentowa Tak
Średnica otworu 20
Rodzaj cząstek Inny
Szerokość segmentu (mm) 2.8
Wysokość segmentu (mm) 10
Segmentacja Zębaty
Liczba segmentów 24
Marka Klingspor
Kod towaru 68042100
O (max.) DT 600 U Supra
Type Diamond Cutting Disc

Opis

Advantages: High cutting performance - Long service life thanks to the use of premium-grade raw materials and diamonds - Clean cutting edges - Effortless cutting thanks to short serrated segments

Numery artykułów

Numer artykułu 1V255259
EAN 4014855217748
UBB 500636780693
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 325183
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.