text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Klingspor Tarcza diamentowa DT 600 U 999 150X2,4X22,23

Numer artykułu 2S065072
Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 2.4
Maks. liczba obrotów (1/min) 10200
Średnica tarczy (mm) 150
Odpowiednie do betonu Tak

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 2.4
Maks. liczba obrotów (1/min) 10200
Średnica tarczy (mm) 150
Odpowiednie do betonu Tak
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego Tak
Tarcza diamentowa Tak
Średnica otworu 22.23
Rodzaj cząstek Inny
Szerokość segmentu (mm) 2.4
Wysokość segmentu (mm) 9
Segmentacja Zębaty
Liczba segmentów 18
Marka Klingspor
Kod towaru 68042100
O (max.) DT 600 U Supra
Type Diamond Cutting Disc

Opis

Advantages: Suitable for a various range of applications - First-rate cutting performance - Exceptional service life thanks to the use of premium grade raw materials and diamonds - Clean cutting edges

Numery artykułów

Numer artykułu 2S065072
EAN 4014855219193
UBB 500636760224
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 322632
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.