Ostrza diamentowe
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
Cięcie
Ostrza diamentowe
3N426831
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
Klingspor Tarcza diamentowa DT 600 U 999 140X2,4X22,23
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
3N426831
Zastosowanie
Ciąć
Grubość (mm)
2.4
Maks. liczba obrotów (1/min)
11000
Średnica tarczy (mm)
140
Odpowiednie do betonu
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Zastosowanie
Ciąć
Grubość (mm)
2.4
Maks. liczba obrotów (1/min)
11000
Średnica tarczy (mm)
140
Odpowiednie do betonu
Tak
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego
Tak
Tarcza diamentowa
Tak
Średnica otworu
22.23
Rodzaj cząstek
Inny
Szerokość segmentu (mm)
2.4
Wysokość segmentu (mm)
9
Segmentacja
Zębaty
Liczba segmentów
17
Marka
Klingspor
O (max.)
DT 600 U Supra
Type
Diamond Cutting Disc
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Advantages: Suitable for a various range of applications - First-rate cutting performance - Exceptional service life thanks to the use of premium grade raw materials and diamonds - Clean cutting edges
Numery artykułów
Numer artykułu
3N426831
EAN
4014855216376
UBB
500636763293
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
325046