text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

Klingspor Tarcza diamentowa DT 600 U 999 100X2,4X16

Numer artykułu 2K034390
Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 2.4
Maks. liczba obrotów (1/min) 15300
Średnica tarczy (mm) 100
Odpowiednie do betonu Tak

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 2.4
Maks. liczba obrotów (1/min) 15300
Średnica tarczy (mm) 100
Odpowiednie do betonu Tak
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego Tak
Nadaje się do betonu zbrojonego Tak
Nadaje się do cegieł silikatowych Tak
Tarcza diamentowa Tak
Średnica otworu 16
Szerokość segmentu (mm) 20
Wysokość segmentu (mm) 9
Segmentacja Zębaty
Liczba segmentów 11
Marka Klingspor
O (max.) DT 600 U Supra

Opis

Advantages: Suitable for a various range of applications - First-rate cutting performance - Exceptional service life thanks to the use of premium grade raw materials and diamonds - Clean cutting edges

Numery artykułów

Numer artykułu 2K034390
EAN 4014855216260
UBB 500636761057
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 325025
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.