Ostrza diamentowe
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
Cięcie
Ostrza diamentowe
4J342212
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
Klingspor Tarcza diamentowa DT 600 GU Diamond 180X2,6X22,23
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
4J342212
Zastosowanie
Ciąć
Grubość (mm)
2.6
Średnica tarczy (mm)
180
Tarcza diamentowa
Tak
Średnica otworu
22.2
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Zastosowanie
Ciąć
Grubość (mm)
2.6
Średnica tarczy (mm)
180
Tarcza diamentowa
Tak
Średnica otworu
22.2
Rodzaj cząstek
Inny
Szerokość segmentu (mm)
2.6
Wysokość segmentu (mm)
10
Segmentacja
Inny
Liczba segmentów
11
Marka
Klingspor
O (max.)
DT 600 GU Supra
Type
Diamond Cutting Disc
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Advantages: High stock removal rate - Excellent service life - Clean cutting - Great price-performance ratio - Suitable for all types of granite
Numery artykułów
Numer artykułu
4J342212
EAN
4014855293056
UBB
500695753276
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
336616