Ostrza diamentowe
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
Cięcie
Ostrza diamentowe
2D013530
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
Klingspor Tarcza diamentowa DT 600 F 999 300X2X30
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
2D013530
Zastosowanie
Ciąć
Grubość (mm)
2
Maks. liczba obrotów (1/min)
6400
Średnica tarczy (mm)
300
Tarcza diamentowa
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Zastosowanie
Ciąć
Grubość (mm)
2
Maks. liczba obrotów (1/min)
6400
Średnica tarczy (mm)
300
Tarcza diamentowa
Tak
Średnica otworu
30
Rodzaj cząstek
Inny
Szerokość segmentu (mm)
2
Wysokość segmentu (mm)
7
Segmentacja
Zębaty
Marka
Klingspor
O (max.)
DT 600 F Supra
Type
Diamond Cutting Disc
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Advantages: Professional wheel for tiles and feldspar - Continuous rim for clean and nick-free edges - Reduction ring from 30 mm to 25,4 mm included
Numery artykułów
Numer artykułu
2D013530
EAN
4014855218615
UBB
500636791096
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
325375