Ostrza diamentowe
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
Cięcie
Ostrza diamentowe
1N686454
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
Klingspor Tarcza diamentowa DT 600 F 999 180X1,6X30
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
1N686454
Zastosowanie
Ciąć
Grubość (mm)
1.6
Maks. liczba obrotów (1/min)
8500
Średnica tarczy (mm)
180
Tarcza diamentowa
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Zastosowanie
Ciąć
Grubość (mm)
1.6
Maks. liczba obrotów (1/min)
8500
Średnica tarczy (mm)
180
Tarcza diamentowa
Tak
Średnica otworu
30
Rodzaj cząstek
Inny
Szerokość segmentu (mm)
1.6
Wysokość segmentu (mm)
7
Segmentacja
Zębaty
Marka
Klingspor
O (max.)
DT 600 F Supra
Type
Diamond Cutting Disc
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Advantages: Professional wheel for tiles and feldspar - Continuous rim for clean and nick-free edges - Reduction ring from 30 mm to 25,4 mm included
Numery artykułów
Numer artykułu
1N686454
EAN
4014855219162
UBB
500636795055
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
325455