Ostrza diamentowe
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
Cięcie
Ostrza diamentowe
9P294747
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
Klingspor Tarcza diamentowa DT 600 F 999 115X1,6X22,23
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
9P294747
Zastosowanie
Ciąć
Grubość (mm)
1.6
Maks. liczba obrotów (1/min)
13300
Średnica tarczy (mm)
115
Tarcza diamentowa
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Zastosowanie
Ciąć
Grubość (mm)
1.6
Maks. liczba obrotów (1/min)
13300
Średnica tarczy (mm)
115
Tarcza diamentowa
Tak
Średnica otworu
22.23
Rodzaj cząstek
Inny
Szerokość segmentu (mm)
1.6
Wysokość segmentu (mm)
7
Segmentacja
Zębaty
O (max.)
DT 600 F Supra
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Advantages: Professional wheel for tiles and feldspar - For precision working - Short cutting-off times - Clean edges
Numery artykułów
Numer artykułu
9P294747
EAN
4014855218547
UBB
500636789603
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
325368