Ostrza diamentowe
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
Cięcie
Ostrza diamentowe
4B948692
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
Klingspor Tarcza diamentowa DT 350 U Diamond 350X3X20
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
4B948692
Zastosowanie
Ciąć
Grubość (mm)
3
Średnica tarczy (mm)
350
Tarcza diamentowa
Tak
Średnica otworu
20
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Zastosowanie
Ciąć
Grubość (mm)
3
Średnica tarczy (mm)
350
Tarcza diamentowa
Tak
Średnica otworu
20
Rodzaj cząstek
Inny
Szerokość segmentu (mm)
3
Wysokość segmentu (mm)
10
Segmentacja
Inny
Liczba segmentów
24
Marka
Klingspor
O (max.)
DT 350 U Extra
Type
Diamond Cutting Disc
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Advantages: Product with laser-welded standard segments for universal use on general construction materials - Smooth, fast and low-vibration cutting with unmatched service life - Optimum price-performance ratio
Numery artykułów
Numer artykułu
4B948692
EAN
4014855290765
UBB
500695752690
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
336224