Ostrza diamentowe
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
Cięcie
Ostrza diamentowe
3J130954
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
Klingspor Tarcza diamentowa DT 350 U Diamond 300X2,8X20
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
3J130954
Zastosowanie
Ciąć
Grubość (mm)
2.8
Średnica tarczy (mm)
300
Tarcza diamentowa
Tak
Średnica otworu
20
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Zastosowanie
Ciąć
Grubość (mm)
2.8
Średnica tarczy (mm)
300
Tarcza diamentowa
Tak
Średnica otworu
20
Rodzaj cząstek
Inny
Szerokość segmentu (mm)
2.8
Wysokość segmentu (mm)
10
Segmentacja
Inny
Liczba segmentów
21
Marka
Klingspor
O (max.)
DT 350 U Extra
Type
Diamond Cutting Disc
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Advantages: Product with laser-welded standard segments for universal use on general construction materials - Smooth, fast and low-vibration cutting with unmatched service life - Optimum price-performance ratio
Numery artykułów
Numer artykułu
3J130954
EAN
4014855290758
UBB
500695752443
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
336223