Ostrza diamentowe
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
Cięcie
Ostrza diamentowe
7Y472733
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
Klingspor Tarcza diamentowa DT 350 U Diamond 180X2,6X22,23
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
7Y472733
Grubość (mm)
2.6
Średnica tarczy (mm)
180
Tarcza diamentowa
Tak
Średnica otworu
22.2
Szerokość segmentu (mm)
42
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Grubość (mm)
2.6
Średnica tarczy (mm)
180
Tarcza diamentowa
Tak
Średnica otworu
22.2
Szerokość segmentu (mm)
42
Wysokość segmentu (mm)
10
Segmentacja
Zębaty
Liczba segmentów
11
Marka
Klingspor
O (max.)
DT 350 U Extra
Type
Diamond Cutting Disc
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Advantages: Product with laser-welded standard segments for universal use on general construction material - Smooth, fast and low-vibration cutting with unmatched service life - Optimum price-performance ratio
Numery artykułów
Numer artykułu
7Y472733
EAN
4014855290703
UBB
500695751452
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
336216