Ostrza diamentowe
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
Cięcie
Ostrza diamentowe
2N662273
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
Klingspor Tarcza diamentowa DT 350 U Diamond 125X2,4X22,23
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
2N662273
Grubość (mm)
2.4
Średnica tarczy (mm)
125
Tarcza diamentowa
Tak
Średnica otworu
22.2
Szerokość segmentu (mm)
33
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Grubość (mm)
2.4
Średnica tarczy (mm)
125
Tarcza diamentowa
Tak
Średnica otworu
22.2
Szerokość segmentu (mm)
33
Wysokość segmentu (mm)
10
Segmentacja
Zębaty
Liczba segmentów
9
Marka
Klingspor
O (max.)
DT 350 U Extra
Type
Diamond Cutting Disc
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Advantages: Product with laser-welded standard segments for universal use on general construction material - Smooth, fast and low-vibration cutting with unmatched service life - Optimum price-performance ratio
Numery artykułów
Numer artykułu
2N662273
EAN
4014855290697
UBB
500695751296
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
336215